Svorka průchodková HDFK 50/Z

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchodková svorka
  • Kód: 1722226
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: HDFK 50/Z
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 0705017
  • Produktová řada: HDFK
  • EAN: 4017918372743
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
374,67
453,35 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  10,0 KS

Balení:   10,0 KS

Svorka průchodková HDFK 50/Z
Na objednávku

Popis produktu

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, počet pólů: 1, zátěžový proud: 150 A, průřez: 16 mm? - 50 mm?, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 18,8 mm, barva: šedá

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Značka Phoenix Contact
Produktová řada HDFK
Jmenovité napětí 690 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství