Svorka průchodková DFK 4

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchodková svorka
  • Kód: 1722258
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: DFK 4
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 0708357
  • Produktová řada: AWG10
  • EAN: 4017918004620
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
63,73
77,11 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka průchodková DFK 4
Na objednávku

Popis produktu

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Připojení pájením/plochým zásuvným konektorem, počet pólů: 1, zátěžový proud: 18 A, průřez: 0,2 mm? - 6 mm?, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 90 °, šířka: 6,2 mm, barva: šedá

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Značka Phoenix Contact
Produktová řada AWG10
Jmenovité napětí 400 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství