Svorka OTL 95/1x2 šedá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 5022235
  • Výrobce: ELEKTRO Bečov
  • Označení typu: OTL 95/1x2 šedá
  • Značka: ELEKTRO Bečov
  • Objednací číslo: T022095
  • Produktová řada: OTL
  • EAN: 8595155051240
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
541,21
654,86 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Svorka OTL 95/1x2 šedá
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Svorka OTL 95/1x2 šedá. Univerzální řadové svorky řady OTL jsou určeny pro hliníkové i měděné vodiče. Jsou vhodné pro všechny typy Al či Cu vodičů a to od průřezů od 1 mm2do 300 mm2 Velmi praktické je jejich použití v místech, ve kterých dochází ke spojení vodičů z hliníku a mědi. Měděné vodiče lze do svorek OTL umístit i v počtu dvou či tří kusů dle příslušného typu svorky. Krytí svorek OTL je IP 20. Vlastní svorky je možné instalovat na lištu TS 35, nebo je lze u všech vetších typů připevnit pomocí šroubu na montážní desku (viz příslušné tabulky s technickými parametry). Fixace svorek OTL na liště DIN se provádí koncovými svěrkami RSA L-35 či RSA L-35/2 (větší průřezy).

Parametry

Výrobce ELEKTRO Bečov
Značka ELEKTRO Bečov
Produktová řada OTL
Počet svorkových míst na jedné úrovni 4
Počet úrovní 1
Zobrazit všechny parametry