Svorka OTL 50/1 zeleno-žlutá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 5022200
  • Výrobce: ELEKTRO Bečov
  • Označení typu: OTL 50/1 žlutozelená
  • Značka: ELEKTRO Bečov
  • Objednací číslo: T021050.YG
  • Produktová řada: OTL
  • EAN: 8595155051059
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 3 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
146,82
177,65 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Svorka OTL 50/1 zeleno-žlutá
Skladem 3 ks

Popis produktu

Svorka OTL 50/1 žlutozelená. Univerzální řadové svorky řady OTL jsou určeny pro hliníkové i měděné vodiče. Jsou vhodné pro všechny typy Al či Cu vodičů a to od průřezů od 1 mm2do 300 mm2 Velmi praktické je jejich použití v místech, ve kterých dochází ke spojení vodičů z hliníku a mědi. Měděné vodiče lze do svorek OTL umístit i v počtu dvou či tří kusů dle příslušného typu svorky. Krytí svorek OTL je IP 20. Vlastní svorky je možné instalovat na lištu TS 35, nebo je lze u všech vetších typů připevnit pomocí šroubu na montážní desku (viz příslušné tabulky s technickými parametry). Fixace svorek OTL na liště DIN se provádí koncovými svěrkami RSA L-35 či RSA L-35/2 (větší průřezy).

Parametry

Výrobce ELEKTRO Bečov
Jmenovitý proud In 160 A
Značka ELEKTRO Bečov
Produktová řada OTL
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry