Svorka OTL 150/1x2 zeleno-žlutá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 5022243
  • Výrobce: ELEKTRO Bečov
  • Označení typu: OTL 150/1x2 žlutozelená
  • Značka: ELEKTRO Bečov
  • Objednací číslo: T022150.YG
  • Produktová řada: OTL
  • EAN: 8595155051295
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 4 kusy
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
744,71
901,10 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Svorka OTL 150/1x2 zeleno-žlutá
Skladem 4 kusy

Popis produktu

Svorka OTL 150/1x2 žlutozelená. Univerzální řadové svorky řady OTL jsou určeny pro hliníkové i měděné vodiče. Jsou vhodné pro všechny typy Al či Cu vodičů a to od průřezů od 1 mm2do 300 mm2 Velmi praktické je jejich použití v místech, ve kterých dochází ke spojení vodičů z hliníku a mědi. Měděné vodiče lze do svorek OTL umístit i v počtu dvou či tří kusů dle příslušného typu svorky. Krytí svorek OTL je IP 20. Vlastní svorky je možné instalovat na lištu TS 35, nebo je lze u všech vetších typů připevnit pomocí šroubu na montážní desku (viz příslušné tabulky s technickými parametry). Fixace svorek OTL na liště DIN se provádí koncovými svěrkami RSA L-35 či RSA L-35/2 (větší průřezy).

Parametry

Výrobce ELEKTRO Bečov
Značka ELEKTRO Bečov
Produktová řada OTL
Počet svorkových míst na jedné úrovni 4
Počet úrovní 1
Zobrazit všechny parametry