Svorka krabicová 2273-204 4x0,5-2,5 červená

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Krabicová svorka
  • Kód: 1646619
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 2273-204
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 2273-204
  • Produktová řada: 2273
  • EAN: 4050821027867
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 10000 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5,72
6,92 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   100,0 KS

Svorka krabicová 2273-204 4x0,5-2,5 červená
Skladem 10000 a více ks

Popis produktu

Spojovací krabicová svorka COMPACT; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm?; 4 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu červená; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm?; Transparentní

Parametry

Značka Wago
Produktová řada 2273
Jmenovité napětí 450 V
Jmenovitý průřez 0,5...2,5 mm2
Počet svorkových míst 4
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství