Svorka iniciačního / akčního prvku - PTIO 1,5/S/5
Na objednávku
Popis produktu
Svorka iniciačního / akčního prvku, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 13,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 7, průřez: 0,14 mm? - 1,5 mm?, AWG: 26 - 14, šířka: 3,5 mm, výška: 44,6 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Funkce odpojení NE
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Funkce odpojení NE
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE PT
Interně přemostěná patra NE
Jmenovité napětí 250
V
Křížově připojitelné ANO
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 5
Provedení elektrického připojení 1 Ostatní
Provedení elektrického připojení 2 Ostatní
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,14...1,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,14...1,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,14...1,5
mm2
S PE připojením NE
S připojením stínění NE
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Způsob montáže Ostatní
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Doporučené příslušenství
Kód: 1094122
573,69 Kč
694,16 Kč vč. DPH
Kód: 1734866
53,06 Kč
64,20 Kč vč. DPH
Kód: 1734877
108,13 Kč
130,84 Kč vč. DPH
Kód: 1734879
251,33 Kč
304,11 Kč vč. DPH
Kód: 7223098
101,53 Kč
122,85 Kč vč. DPH