Svorka ETB 50 zelenožlutá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 1230216
  • Výrobce: ELEKTRO Bečov
  • Označení typu: UK1050.24
  • Značka: ELEKTRO Bečov
  • Objednací číslo: UK1050.24
  • Produktová řada: ETB
  • EAN: 8595155052827
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
124,46
150,60 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Svorka ETB 50 zelenožlutá
Na objednávku

Popis produktu

Řada univerzálních řadových svorek ETB se vyznačuje velkým rozsahem připojitelných vodičů (2,5 ÷ 240 mm2) s možným počtem vstupů 2, 4, 6. Svorku jmenovitého průřezu 50 mm2 nabízíme i v provedení 3-pólovém, svorky jmenovitého průřezu 35 mm2 a 50 mm2 nabízíme i v provedení 5-pólovém. Připojení je možné hliníkovými a měděnými vodiči. Výborné izolační vlastnosti zajišťuje pouzdro, vyrobené z polyamidu (PA). Svorky lze upnout na montážní lištu TH 35, typ ETB 240/1, ETB 240/1x2 a ETB 240/1x3 lze namontovat pouze na podložku. Produktová řada ETB je certifikována zkušebnou dle EN 61238-1 a EN 60947-7-1. Vodiče se do svorek po odizolování připevňují pomocí šroubového spojení. Dotažení šroubů se provádí šestihranným klíčem (inbusem) a to velikostí 4, 5, či 8 dle typu svorky. Šroub dosedá přímo na vodič, proto je vhodné slaněné vodiče opatřit dutinkou. Upevňovací část šroubu je speciálně tvarována pro dokonalejší dotažení připojovaného vodiče. Vlastní svorky je možné instalovat na lištu TH 35 (kromě velikosti 240), nebo je lze od velkosti 95 připevnit pomocí šroubů na montážní desku (viz příslušné tabulky s technickými parametry). Fixace svorek ETB na liště DIN se provádí koncovými svěrkami RSA L35 či RSA L35-2 (větší průřezy).

Parametry

Výrobce ELEKTRO Bečov
Jmenovitý proud In 160 A
Značka ELEKTRO Bečov
Produktová řada ETB
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení