Svorka 8-patrová šedá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 1631515
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 727-130
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 727-130
  • Produktová řada: 727
  • EAN: 4045454187835
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
647,55
783,54 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Svorka 8-patrová šedá
Na objednávku

Popis produktu

8patrová převáděcí svorka; Bez západkového háku; Jeden potenciál/páčka; Se zkušebním otvorem ? 2,3 mm; Pro DIN lištu 35 × 15; 1,5 mm?; 1,50 mm?; Šedá

Parametry

Výrobce Wago
Jmenovitý proud In 10 A
Počet svorkových míst na jedné úrovni 4
Počet úrovní 8
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství