Výrobce Schneider Electric
Jmenovitý výbojový proud (8/20) 2,5
kA
Ochranná hladina L-N 1
kV
Ochranná hladina N-PE 1
kV
Ochranná hladina 1
kV
Výrobce Schneider Electric
Jmenovitý výbojový proud (8/20) 2,5
kA
Ochranná hladina L-N 1
kV
Ochranná hladina N-PE 1
kV
Ochranná hladina 1
kV
Značka Schneider Electric
Produktová řada Acti9
Max. impulzní proud (8/20) 8
kA
Zkratová vypínací schopnost (Isccr) 50
kA
Jmenovité napětí AC 350
V
Konfigurace sítě DC NE
Konfigurace sítě IT NE
Konfigurace sítě ostatní NE
Konfigurace sítě TN NE
Konfigurace sítě TN-C ANO
Konfigurace sítě TN-C-S NE
Konfigurace sítě TN-S NE
Konfigurace sítě TT NE
Konstrukční rozměr 6 modulů (TE)
Max. trvalé napětí AC 350
V
Maximální průřez flexibilního vodiče (jemně laněný) 16
mm2
Maximální průřez pevného vodiče (drát, hrubě laněný) 25
mm2
Počet vodičů (bez uzemnění) 3
S dálkovým signalizačním kontaktem NE
Signalizace na zařízení Optické
Stupeň krytí (IP) IP20
Vestavěná pojistka NE
Zkušební třída typ 2 ANO
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Integrovaná ochrana proti zkratu NE
Bez svodového proudu NE
Max. nadproudová ochrana, paralelní připojení (pojistka) 25
A
Max. nadproudová ochrana, sériové zapojení (pojistka) 80
A