Svítilna čelová LED 1000/600/15 lm (Li-ion) IP67 Ledlenser H7R CORE

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svítilna
  • Kód: 1840013
  • Výrobce: LEDLENSER
  • Označení typu: H7R CORE
  • Značka: LEDLENSER
  • Objednací číslo: 502122
  • Produktová řada: H
  • EAN: 4058205020909
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 278,09
2 756,49 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítilna čelová LED 1000/600/15 lm (Li-ion) IP67 Ledlenser H7R CORE
Na objednávku

Popis produktu

Nové čelovky Ledlenser série H nabízí řadu špičkových svítilen s označením CORE pro každodenní použití.Čelovka LEDLENSER H7R CORE je kompaktní dobíjecí svítilna s intuitivním ovládáním vhodná i do těch nejnáročnějších podmínek. Nabízí rychlé zaostřování světelného kužele pomocí technologie Advanced Focus System a také plynulé stmívání světelného výkonu v rozmezí 15 – 350 lm pomocí otočného tlačítka.Hlavice svítilny je výklopná v úhlu 130° a poskytuje tak kvalitní osvětlení přesně podle potřeby uživatele. Také se dá zcela jednoduše vyjmout a oddělit od čelenky. Čelovku tak během pár vteřin přeměníte na praktickou ruční svítilnu.Díky inovativní technologii FLEX SEALING TECHNOLOGY je svítilna odolná podle indexu IP67, tudíž je zcela odolná proti prachu a odolná proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky jednoho metru. Svítilnu lze dobíjet pomocí nabíječky s odolným magnetickým konektorem.Nový standardizovaný Ledlenser Connector umožňuje svítilnu přichytit na různá příslušenství (držáky, stativy) Ledlenser (nejsou součástí balení). Svítilna je vybavena transportním zámkem, indikátorem baterie, technologií Flicker Free zamezující mihotání světla, paměťovou funkcí a technologií back-up light, která při vybití baterie na 25 % přepne svítilnu do úsporného módu pro co nejdelší výdrž.Vztahuje se na ni prodloužená sedmiletá záruka.

Parametry

Výrobce LEDLENSER
Dobíjecí ANO
Provedení Čelová svítilna
Typ baterie Ostatní
Značka LEDLENSER
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi