Svítidlo nouzové OZN/AXNU/6W/B/3/SA/AT/WH

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nouzové svítidlo
  • Kód: 1475649
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: OZN/AXNU/6W/B/3/SA/AT/WH
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: OZN/AXNU/6W/B/3/SA/AT/WH
  • Produktová řada: AXN
  • EAN: 5902448971322
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 356,98
5 271,95 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Svítidlo nouzové OZN/AXNU/6W/B/3/SA/AT/WH
Na objednávku

Popis produktu

AXN univerzální optika,6W LED 620 lm PREMIUM IP65 3h , stále svítící / svítící při výpadku, autotest, bílé, bat PO4\nMATERIÁLY:\nBílé polykarbonátové těleso\n\nMONTÁŽ:\nPřisazená (stěna, strop)\n \nNAPÁJENÍ:\nSíťové:220 - 240VAC/50 - 60Hz\nCentrální baterie 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC\nCentrální baterie FZLV - 24VDC\n\nZDROJ SVĚTLA:\n1W, 2W, 3W, 6W LED\n\nOptika\n\nR optika pro únikové cesty\nU – univerzální optika\nA – asymetrická optika\n \nNABÍJENÍ:\nBASIC: max. 24h\nSTANDARD: max. 24h\nPRÉMIUM: max. 12h; energeticky úsporná elektrická nabíječka\n\nAUTONOMIE A BATERIE:\nBASIC: 1h nebo 3h, Ni-Cd 3,6V baterie\nSTANDARD: 1h nebo 3h, Ni-Cd 3,6V baterie\nPRÉMIUM: 1h nebo 3h, LiFePO4 6,4V baterie\n\nTŘÍDA IZOLACE:\nII nebo III\n \nKRYTÍ IP:\nIP44 nebo IP65\n \nTEPLOTA OKOLÍ: ta: 0°C - +40°C\nta: -25°C ÷ 40°C – s ohřívačem do nízkých teplot\n \nVOLBY:\nSE – svítící při výpadku \nSA – stále svítící \nPT – tlačítko pro ruční test\nAT – autotest \nRU – Rubic UNA centrální monitoring\nFZLV – centrální baterie FZLV 24VDC\nCB – centrální baterie\n\nDALŠÍ INFORMACE:\nUkazatel LED signalizuje síťové napájení a nabíjení baterií\nOchrana proti hlubokému vybití\nVolitelná úprava svítidla pro nízké teploty až do -25°C\nIII třída izolace FZLV verze

Parametry

Výrobce Modus
Funkce Osvětlení únikové cesty
Značka Modus
Produktová řada AXN
Monitorovací zařízení Automatický samočinný test
Zobrazit všechny parametry