Svítidlo přisazené LED 18W 2700K 1320lm Cala 18E IP44 nouz.modul

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nouzové svítidlo
  • Kód: 1827705
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: CAL14H-18/100W2700K44N-E
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-411.215.32.0
  • Produktová řada:
  • EAN: 8595607120517
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 252,14
2 725,09 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo přisazené LED 18W 2700K 1320lm Cala 18E IP44 nouz.modul
Na objednávku

Popis produktu

LED stropní a nástěnné svítidlo 18W s nouzovým modulem 1,5 h (ekvivalent 100W úspora až 82%), 230V, IP44, 2700K - teplá bílá, světelný tok 1320lm (nouz. režim 264lm), vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 30.000h, rozměry ? 360 x 105, materiál plech/plast, nestmívatelné, PF>0,9

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
S piktogramem NE
Monitorovací zařízení Testovací tlačítko
S připojením dálkového spínače NE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi