Svítidlo nouzové TIGER LED 1W SE 1h IP22

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nouzové svítidlo
  • Kód: 1529864
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: OZN/TL/1W/E/1/SE/X/TR
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: OZN/TL/1W/E/1/SE/X/TR
  • Produktová řada: Nouzová svítidla
  • EAN: 5902448913384
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 1 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 296,86
1 569,20 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo nouzové TIGER LED 1W SE 1h IP22
Skladem 1 ks

Popis produktu

TIGER 1W LED BASIC IP22 1h , svítící při výpadku, čirý kryt\nTL – svítidlo Tiger LED\nTSL – svítidlo Tiger DS LED\nTPL – svítidlo Tiger P LED\n \nMATERIÁLY:\nBílé polykarbonátové těleso\nPrůhledný nebo opálový polykarbonátový kryt\n\nMONTÁŽ:\nPřisazená (stěna)\nVolitelně vestavná (stěna**)\n\nNAPÁJENÍ:\nSíťové:– 220 - 240VAC/50 - 60Hz\nCentrální baterie - 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC Centrální baterie FZLV - 24VDC\n\nZDROJ SVĚTLA:\n1W, 2W LED\n8W zářivka\n\nNABÍJENÍ:\nBASIC: max. 24h\nSTANDARD: max. 24h\nPRÉMIUM: max. 12h; energeticky úsporná elektrická nabíječka\n \nAUTONOMIE A BATERIE:\nBASIC: 1h nebo 3h, Ni-Cd 3,6V baterie\nSTANDARD: 1h nebo 3h, Ni-Cd 3,6V baterie\nPRÉMIUM: 1h nebo 3h, LiFePO4 6,4V baterie\n\nTŘÍDA IZOLACE:\nII nebo III\n\nKRYTÍ IP:\nIP22\n \nPOZOROVACÍ VZDÁLENOST:\n20m\n\nTEPLOTA OKOLÍ: \nta: 0°C÷40°C\n \nVOLBY:\nSE – svítící při výpadku \nSA – stále svítící \nPT – tlačítko pro ruční test\nAT – autotest \nRU – Rubic UNA centrální monitoring\nFZLV – centrální baterie FZLV 24VDC\nCB – centrální baterie\n \nDALŠÍ INFORMACE:\nUkazatel LED signalizuje síťové napájení a nabíjení baterií\nOchrana proti hlubokému vybití\nIII třída izolace FZLV verze\n \nVolitelná úprava svítidla pro nízké teploty až do -25°C\n \n**vyžaduje příslušenství pro zapuštěnou montáž\n \nDALŠÍ INFORMACE:\nUkazatel LED signalizuje síťové napájení a nabíjení baterií\nOchrana proti hlubokému vybití

Parametry

Značka Modus
Produktová řada Nouzová svítidla
Monitorovací zařízení Bez
Výrobce Modus
Způsob montáže Montáž na stěnu/montáž na strop
Zobrazit všechny parametry