Svítidlo nouzové LED 3W 300lm 3h IP20 CARPO CORRIDOR

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nouzové svítidlo
  • Kód: 1549988
  • Výrobce: Panlux
  • Označení typu: CARPO CORRIDOR
  • Značka: Panlux
  • Objednací číslo: PN35200007
  • Produktová řada: Nouzová svítidla LED
  • EAN: 8595216623225
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 827,85
2 211,70 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo nouzové LED 3W 300lm 3h IP20 CARPO CORRIDOR
Na objednávku

Popis produktu

Antipanické nouzové svítidlo LED.; Svítidlo je určeno pro montáž do podhledu pro osvětlení místností nebo chodeb (AREA, CORRIDOR).; Jeho výhodou jsou dva druhy speciální optiky, které rovnoměrně rozprostírají osvětlení.; Další předností je velikost a minimální zásah do interiéru.; Toto svítidlo patří k nejnovějším nouzovým technologiím dnešní doby.; Vhodné do interiérů veřejných prostor: hotely, kanceláře, školy, obchody, apod..; LiFePo4 baterie - 6,4V 1500mA - autonomie 3h; 2 varianty optiky: AREA (antipanic) a CORRIDOR; Oddělená LED s optikou od ballastu (vše na konektor); WAGO svorkovnice (snadnější a rychlejší instalace); Typ svítidla: NM = Non Maintained - svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení (světelný zdroj pro nouzové osvětlení je v činnosti pouze pokud dojde k výpadku napájení), v případě výpadku elektrického proudu slouží k osvětlení antipanických zón a únikových cest.; Testovací tlačítko součástí

Parametry

Výrobce Panlux
Značka Panlux
Produktová řada Nouzová svítidla LED
Monitorovací zařízení Bez
Typ ukazatele Jednostranné
Zobrazit všechny parametry