Svítidlo nouzové LED 3W 100lm 3h FENIX LiFePO4 IP65

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nouzové svítidlo
  • Kód: 1560097
  • Výrobce: Panlux
  • Označení typu: FENIX LED M 100
  • Značka: Panlux
  • Objednací číslo: PN35200010
  • Produktová řada: FENIX
  • EAN: 8595216623591
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 178,57
1 426,07 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   24,0 KS

Svítidlo nouzové LED 3W 100lm 3h FENIX LiFePO4 IP65
Skladem 2 ks

Popis produktu

NOVINKA - vylepšené parametry!!; Typ: M= MAINTAINED – libovolně nastavitelné nouzové LED svítidlo (autonomní), které lze použít k osvětlení a k nouzování.; Je možné nastavit: - zda bude svítidlo svítit permanentně a v případě výpadku elektrického proudu bude napájeno z baterie ; - zda bude svítidlo možné rozsvěcet a zhasínat a v případě výpadku elektrického proudu se rozsvít ; - zda bude svítidlo permanentě zhasnuto a rozsvítí se pouze v případě výpadku elektrického proudu ; Použití: - přisazené svítidlo - je možné montovat na zeď, strop a další povrchy; - veřejné budovy (supermarket, hypermarket, samoobsluha, kino, divadlo, apod.); - větší bytové budovy (např. panelové domy); Slouží jako dočasné osvětlení v případě výpadku elektrického proudu.; Vhodné pro osvětlení evakuačních cest a označní únikových východů.; LED indikátor signalizuje dobíjení baterie; Materiál: Plast PC; Baterie: LiFePO4 3,2V 1200mAh; Autonomie: 3h

Parametry

Výrobce Panlux
Funkce Osvětlení/označení únikové cesty
Typ ukazatele Jednostranné
Značka Panlux
Produktová řada FENIX
Zobrazit všechny parametry

Alternativy produktu