Svítidlo nouzové LED 2W 60lm IP20 3h EUROPA základna bez praporku

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nouzové svítidlo
  • Kód: 1503547
  • Výrobce: Panlux
  • Označení typu: EUROPA LED základna
  • Značka: Panlux
  • Objednací číslo: PN02200001
  • Produktová řada: EUROPA LED
  • EAN: 8595216621078
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 9 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 143,29
1 383,38 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo nouzové LED 2W 60lm IP20 3h EUROPA základna bez praporku
Skladem 9 ks

Popis produktu

Základna pro nouzové svítidlo (bez piktogramu); EUROPA LED - nouzové svítidlo LED sloužící k vyznačení únikových cest.; Používá se výhradně s piktogramem, který je prosvětlený na obě strany.; Výhodou svítidla je jednoduchá montáž a variabilita uchycení.; Je možné jej montovat na stěnu, strop nebo jej do stropu zapustit či zavěsit.; Pracuje v nouzovém i permanentním režimu.; Typ svítidla: možnost přepnutí mezi dvěma režimy M/NM (dle návodu); M = Maintained - svítidlo pro trvalé nouzové osvětlení (světelný zdroj pro nouzové osvětlení je zapnut po celou dobu, po kterou je potřebné normální nebo nouzové osvětlení); NM = Non Maintained - svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení (světelný zdroj pro nouzové osvětlení je v činnosti pouze pokud dojde k výpadku napájení), v případě výpadku elektrického proudu slouží k osvětlení antipanických zón a únikových cest.; LiFePO4 baterie - po výpadku proudu vydrží svítit až 3 hodiny; Vstupní napětí ze sítě je 230V; Svítidlo má ktyí IP20 a je určeno pro instalaci v interiérech; V ceně je kompletní svítidlo s piktogramem a úchyty - možné způsoby montáže viz na obrázku; Piktogram je nutno zakoupit zvlášť (viz příslušenství); Možnost dokoupení příslušenství pro závěsnou montáž (PN35900010) a vestavnou montáž (PN35900011) - viz příslušenství

Parametry

Výrobce Panlux
Typ ukazatele Jednostranné
Značka Panlux
Produktová řada EUROPA LED
Monitorovací zařízení Bez
Zobrazit všechny parametry