Svítidlo nouzové DIANA LED FLAT IP42 1h

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nouzové svítidlo
  • Kód: 1201375
  • Výrobce: Panlux
  • Označení typu: LDF-3050-C
  • Značka: Panlux
  • Objednací číslo: LDF-3050-C
  • Produktová řada: Nouzová svítidla LED
  • EAN: 8436545856475
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 270,32
1 537,09 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Svítidlo nouzové DIANA LED FLAT IP42 1h
Na objednávku

Popis produktu

Typ svítidla: NM = Non Maintained - svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení (světelný zdroj pro nouzové osvětlení je v činnosti pouze pokud dojde k výpadku napájení), v případě výpadku elektrického proudu slouží k osvětlení antipanických zón a únikových cest.; Typ baterie: Ni-Cd, 3x0,3A/h; Autonomie: 1h; Nouzové LED svítidlo v moderním plochém designu s jednoduchou instalací a LED indikátorem dobíjení. Výhodu svítidla je jeho nerušivý jednoduchý tvar a jednoduchá montáž.; Součástí svítidla je vyjímatelná destička, která se nasadí na krabici a dráty se připojí do rychlosvorek, samotné svítidlo se pak jednoduše „nacvakne“.; Svítidlo je primárně přisazené, tedy je určeno k montáži na stěnu, při použití dalšího příslušenství (není součástí balení) lze i částečně zapustit nebo namontovat do podhledu (viz příslušenství); Toto nouzové svítidlo je možné použít ve všech veřejných budovách, větších bytových objektech, ale i v rodinných domech.; Odběr ve standby režimu je cca 2,5W (v klidovém stavu, když svítidlo nesvítí) - závisí na potřebě dobíjení baterie; ; Další příslušenství (není součástí balení): • Samolepící piktogramy pro označení únikových cest a východů; • Montážní kity pro zvýšení IP svítidla: #APE-0044 pro zvýšení na IP44 - nemění výrazně celkový vzhled svítidla; #APE-0065 pro zvýšení na IP65 - instalační plastové těleso s IP65, do kterého se svítidlo vloží; • #AEZ-0071; „ZRM“ – instalační krabice pro snadnou montáž – za použití této instalační krabice, lze svítidlo jednoduše nainstalovat i odmontovat bez použití šroubů během zhruba půl minuty; • #AED-0071; Box / krabice pro částečné zapuštění svítidla do stropu či na zed?; • #AMD-0071; Ra?mec?ek pro montáž do podhledu; • #90091N; Rámeček pro zavěšení oboustranného piktogramu; • #BAT-3603-Z; Náhradní baterie;

Parametry

Výrobce Panlux
Značka Panlux
Produktová řada Nouzová svítidla LED
Monitorovací zařízení Bez
Typ ukazatele Jednostranné
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi