Svítidlo LOVATO P vestavné,univerzální optika 1W LED 125lm BASIC IP20

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nouzové svítidlo
  • Kód: 1567866
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: OZN/LVPU/1W/E/3/SE/X/WH
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: OZN/LVPU/1W/E/3/SE/X/WH
  • Produktová řada: AXN
  • EAN: 5902869514054
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 604,00
1 940,84 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo LOVATO P vestavné,univerzální optika 1W LED 125lm BASIC IP20
Na objednávku

Popis produktu

LOVATO P vestavné, univerzální optika,1W LED 125 lm BASIC IP20 3h , svítící při výpadku, bílé\nMATERIÁLY:\nBílé, šedé nebo černé polykarbonátové těleso\n\nMONTÁŽ:\nVestavné (strop)\n \nNAPÁJENÍ:\nSíťové:– 220 - 240VAC/50 - 60Hz\nCentrální baterie - 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC\nCentrální baterie FZLV - 24VDC\n\nZDROJ SVĚTLA:\n1W, 2W, 3W LED\n\nLVPR - optika pro únikové cesty\n \nlvpU – univerzální optika\n \nNABÍJENÍ:\nBASIC: max. 24h\nSTANDARD: max. 24h\nPRÉMIUM: max. 12h; energeticky úsporná elektrická nabíječka\n\nAUTONOMIE A BATERIE:\nBASIC: 1h nebo 3h, Ni-Cd 3,6V baterie\nSTANDARD: 1h nebo 3h, Ni-Cd 3,6V baterie\nPRÉMIUM: 1h nebo 3h, LiFePO4 6,4V baterie\n\nTŘÍDA IZOLACE:\nII nebo III\n\nKRYTÍ IP:\nIP20\n \nTEPLOTA OKOLÍ:\nta: 0°C - +40°C\n \nVOLBY:\nSE – svítící při výpadku \nSA – stále svítící \nPT – tlačítko pro ruční test\nAT – autotest \nRU – Rubic UNA centrální monitoring\nFZLV – centrální baterie FZLV 24VDC\nCB – centrální baterie\n\nDALŠÍ INFORMACE:\nUkazatel LED signalizuje síťové napájení a nabíjení baterií\nOchrana proti hlubokému vybití\nIII třída izolace FZLV verze\n \nElektrovýstroj a sada baterií jsou instalovány v samostatném boxu

Parametry

Výrobce Modus
Značka Modus
Produktová řada AXN
Systém napájení Decentralizované (jednotlivá baterie)