Stykač iCT 25A 4Z A9C20834 220/240V AC 50Hz Acti9

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační stykač (na DIN lištu)
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 627,48
1 969,25 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,23 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   6,0 KS

Stykač iCT 25A 4Z A9C20834 220/240V AC 50Hz Acti9
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Toto Acti9 iCT je modulární stykač. Zařízení dálkového ovládání 4P s 4 normálně otevřenými kontakty. In jmenovitý proud je 25 A pro AC-7a a 8,5 A pro AC-7b. Hodnota provozního napětí Ue je 400 VAC. Řídicí napětí Uc je 220 V stř. až 240 V stř. Toto zařízení lze použít pro ovládací obvody. Toto zařízení lze použít k dálkovému přepínání u malých motorů (ventilátorů, míchacích zařízení) nebo u systémů HVAC. Tento produkt je v souladu se standardem IEC/EN 61095. Elektrická životnost až 100 000 cyklů pro AC-7A nebo ACU-1 30 000 cyklů pro AC-7C, AC-7B, AC-3, AC-5A nebo AC GV-5B. Maximální počet sepnutí je 100 za den. Jmenovité izolační napětí Ui je 500 VAC. Impulzní výdržné napětí Uimp je 4 kV. Stupeň znečištění je 2. Lze ji upevnit na lištu DIN. Šířka je 4 nárazy 9 mm. Barva produktu je bílá (RAL9003). Rozměry jsou (Š) 81 mm x (V) 36 mm x (H) 60 mm. Podle normy IEC 60529 je stupeň ochrany ve skříni IP20 a IP40. Provozní teplota je od -5 °C do 60 °C. Skladovací teplota je od -40 °C do 70 °C.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Jmenovitý provozní proud 25 A
Max. zatížení žárovky 2850 W
Značka Schneider Electric
Produktová řada Acti9
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství