Stykač CAD32BD 3/2 24V DC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stykač pomocný, relé
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 629,74
3 181,99 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,53 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   5,0 KS

Stykač CAD32BD 3/2 24V DC
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

TeSys D pom. stykač - 5 kontaktů (3Z + 2V) - 10A/690V - pro ovl. elektromagnetické zátěže AC-15/DC-13. Poskytuje ovládací obvod 24 V DC bez přítahu a je vybaven zařízením pro potlačení přepětí, které je připojeno šroubovými svorkami. Pro vysoké provozní rychlosti do 180 cyklů/min a okolní teploty -40/+60 °C zajišťuje vysokou spolehlivost a trvanlivost. Kompaktní (šířka 45 mm), pro nacvaknutí na 35 mm lištu DIN nebo upevnění šroubem. Certifikováno více standardů (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), produkt Green Premium (RoHS/REACH).

Parametry

S LED-ukazatelem NE
Značka Schneider Electric
Produktová řada TeSys D
Výrobce Schneider Electric
Druh napětí pro spuštění DC
Zobrazit všechny parametry