Stykač AF96-30-00-13 100-250V50/60HZ-DC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
  • Kód: 1071625
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: AF96-30-00-13 100-250V50/60HZ
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: 1SBL407001R1300
  • Produktová řada: Stykače AF
  • EAN: 3471523133235
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
7 555,31
9 141,93 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,17 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Stykač AF96-30-00-13 100-250V50/60HZ-DC
Na objednávku

Popis produktu

3- pólový stykač AF (3 ZAP) 96A, 45kW/400V AC-3 130A/690V AC-1 Bez pomocných kontaktů Šroub Uc = 100-250VAC-DC

Parametry

Značka ABB Elsynn
Produktová řada Stykače AF
Druh napětí pro spuštění AC/DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 100...250 V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 100...250 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení