Stykač AF09ZB-30-10RT-21 24-60 V50/60 Hz 20-60 V DC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
  • Kód: 1670046
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: 1SBL136060R2110
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: 1SBL136060R2110
  • Produktová řada: Stykače AF
  • EAN: 3471523127616
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 427,02
2 936,69 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,32 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Stykač AF09ZB-30-10RT-21 24-60 V50/60 Hz 20-60 V DC
Na objednávku

Popis produktu

3- pólový stykač AF (3 ZAP) 9A, 4kW/400V AC-3 25A/690V AC-1 Pomocný kontakt: 1 ZAP Snížený příkon cívky, drážní schválení Oka Uc = 24-60 VAC a 20-60

Parametry

Značka ABB Elsynn
Produktová řada Stykače AF
Druh napětí pro spuštění AC/DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 24...60 V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 24...60 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení