Štítek krycí RSA 6 A / RSA 10 A

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Značení svorek
  • Kód: 5022825
  • Výrobce: ELEKTRO Bečov
  • Označení typu: G410030
  • Značka: ELEKTRO Bečov
  • Objednací číslo: G410030
  • Produktová řada: RSA 6
  • EAN: 8595155028129
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 5 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
8,13
9,84 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   5,0 KS

Štítek krycí RSA 6 A / RSA 10 A
Skladem 5 ks

Popis produktu

Krycí štítky slouží k čelnímu (vrchnímu) zakrytí izolačních pouzder. Nasazení krycího štítku či krytky se provádí zaklapnutím nožiček ve spodní části štítku do výřezu v izolačním pouzdře. Krycí štítky jsou určeny pro jednotlivé svorky v typech RSA 4 A až RSA 70 A a RS 4. Krycí štítky pro skupinu svorek RSA 4 A jsou určeny pro skupinu čtyř či pěti svorek. Jsou v barvě žluté se symbolem blesku nebo s nápisy „Pod napětím z cizího zdroje“ , „Pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači“. Na přání zákazníka je možné dodat krycí štítky či krytky i s jiným textem či symbolem. Krycí štítky a krytky jsou vyrobeny z polyamidu PA 6, hořlavost V0 dle UL 94.

Parametry

Výrobce ELEKTRO Bečov
Barva Žlutá
Potisk Symboly
Značka ELEKTRO Bečov
Produktová řada RSA 6
Zobrazit všechny parametry