SPIN.XMPA06C2131 tlakovy

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Tlakový spínač
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 474,06
1 783,61 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   3,0 KS

SPIN.XMPA06C2131 tlakovy
Na objednávku

Popis produktu

The XMP switches are electromechanical pressure switches for control circuits. They are used to control the pressure of water and air. It is an IP54 switch with an adjustable differential for regulation between 2 thresholds, without decompression valve. It is a bare case switch, without decompression valve. Ajustable range of switching point: from 1bar to 6bar or from 14.5psi to 87psi. 3 NC contacts, G 1/4 female fluid connection, 2 entries tapped for n°13 cable gland.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Elektronické provedení NE
Hloubka 98 mm
Koncové nastavení 200...4800 hPa
Max. zkušební tlak 0 bar
Zobrazit všechny parametry