SPINAC XMLBM02V2S11 tlakovy

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Tlakový spínač
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
9 044,44
10 943,77 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

SPINAC XMLBM02V2S11 tlakovy
Na objednávku

Popis produktu

This XMLB electromechanicalVacuum switch has an adjustable differential for regulation of 2 thresholds and a zinc alloy body with a range scale window. This pressure switch is designed for regulation of pressure between 2 thresholds for air, fresh water and hydraulic oils at temperatures up to 70°C. It is fixed directly on tubage. It provides zinc alloy enclosure for robust performance. 3 million cycles mechanical durability for minimum required maintenance on your pressurized fluid circuits. It complies with CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No.14, LROS, UL 508, EAC, BV. Ideal for vacuum chambers with negative pressures vs.outer atmosphere.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Elektronické provedení ANO
Hloubka 77,5 mm
Koncové nastavení -1000...-140 hPa
Max. zkušební tlak 9 bar
Zobrazit všechny parametry