Spínač tlakový XMPA12C2131 plastový

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Tlakový spínač
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 390,76
1 682,82 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   3,0 KS

Spínač tlakový XMPA12C2131 plastový
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

The XMP switches are electromechanical pressure switches for control circuits. They are used to control the pressure of water and air. It is an IP54 switch with an adjustable differential for regulation between 2 thresholds, without decompression valve. It is a bare case switch, without decompression valve. Ajustable range of switching point: from 1.3bar to 12bar or from 18.85psi to 174psi. 3 NC contacts, G 1/4 female fluid connection, 2 entries tapped for n°13 cable gland.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Elektronické provedení NE
Hloubka 98 mm
Koncové nastavení 300...10300 hPa
Max. zkušební tlak 0 bar
Zobrazit všechny parametry