Výrobce Schneider Electric
Elektronické provedení ANO
Hloubka 42
mm
Koncové nastavení 0...250000
hPa
Max. zkušební tlak 750
bar
Nastavitelný proudový rozsah 0...0
A
Nevýbušné NE
S displejem NE
Spínací tlaková diference 7,5
bar
Teplota média -20...80
°C
Trhací tlak 1500
bar
Vypínací tlak 20...250
bar
Výška 88
mm
Zapínací tlak 8...160
bar
Značka Schneider Electric
Produktová řada OsiSense XM
Velikost závitu Ostatní
Vhodné jako 2-bodový regulátor NE
Max. pracovní tlak 250000
hPa
Jmenovité provozní napětí Ue při AC 50 Hz 0...0
V
Jmenovité provozní napětí Ue při AC 60 Hz 0...0
V
Jmenovité provozní napětí Ue při DC 24...24
V
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-1, 400 V 0
A
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-3, 400 V 0
A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V 0
kW
Koncová hodnota měřícího rozsahu tlaku 25000000
Pa
Počáteční hodnota rozsahu měření tlaku 1250000
Pa
Počáteční nastavení 0...250000
hPa
Počet hlavních rozpínacích kontaktů 1
Počet hlavních spínacích kontaktů 1
Počet pomocných přepínacích kontaktů 0
Počet pomocných rozpínacích kontaktů 0
Počet pomocných spínacích kontaktů 0
S ručním ovládáním NE
S ručním spínačem zapnuto / vypnuto NE
Spínací schopnost při AC-3 (240 V) 0
kA
Stupeň krytí (IP) IP65/IP67
Stupeň krytí (NEMA) Ostatní
Šířka 41
mm
Vhodné jako hlídač ANO
Vhodné jako omezovač NE
Způsob elektrického připojení Ostatní