Spínač tlakový XMLA035A2S11 kovový

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Tlakový spínač
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
9 775,99
11 828,95 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Spínač tlakový XMLA035A2S11 kovový
Na objednávku

Popis produktu

This XMLA electromechanical pressure switch has a fixed differential for detection of a single threshold and a zinc alloy body with a range scale window. This pressure switch is designed for detection of a single pressure threshold in air, fresh water, hydraulic oils, corrosive fluids and viscous products up to 70°C. It is fixed directly on tubage. It provides zinc alloy enclosure for robust performance. 5 million cycles mechanical durability for minimum required maintenance on your pressurized fluid circuits. It complies with CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Elektronické provedení ANO
Hloubka 75 mm
Koncové nastavení 250...33750 hPa
Max. zkušební tlak 80 bar
Zobrazit všechny parametry