Výrobce Schneider Electric
Elektronické provedení NE
Hloubka 102
mm
Koncové nastavení 0...0
hPa
Max. zkušební tlak 8
bar
Nastavitelný proudový rozsah 0...0
A
Nevýbušné NE
S displejem NE
Spínací tlaková diference 0
bar
Teplota média 0...70
°C
Trhací tlak 20
bar
Vypínací tlak 0,3...3,4
bar
Výška 96
mm
Zapínací tlak 0...0
bar
Značka Schneider Electric
Produktová řada OsiSense XM
Velikost závitu Ostatní
Vhodné jako 2-bodový regulátor ANO
Max. pracovní tlak 4600
hPa
Jmenovité provozní napětí Ue při AC 50 Hz 250...250
V
Jmenovité provozní napětí Ue při AC 60 Hz 250...250
V
Jmenovité provozní napětí Ue při DC 0...0
V
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-1, 400 V 0
A
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-3, 400 V 0
A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V 0
kW
Koncová hodnota měřícího rozsahu tlaku 0
Pa
Počáteční hodnota rozsahu měření tlaku 0
Pa
Počáteční nastavení 1400...4600
hPa
Počet hlavních rozpínacích kontaktů 2
Počet hlavních spínacích kontaktů 0
Počet pomocných přepínacích kontaktů 0
Počet pomocných rozpínacích kontaktů 0
Počet pomocných spínacích kontaktů 0
S ručním ovládáním NE
S ručním spínačem zapnuto / vypnuto NE
Spínací schopnost při AC-3 (240 V) 0
kA
Stupeň krytí (IP) IP20
Stupeň krytí (NEMA) Ostatní
Šířka 72
mm
Vhodné jako hlídač ANO
Vhodné jako omezovač ANO
Způsob elektrického připojení Šroubové připojení