Schodišťový automat 30s-10min DIN elektronický PALADIN 284210 Paladin

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Schodišťový automat
  • Kód: 1222038
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 8146
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1008146
  • Produktová řada: Paladin
  • EAN: 4011732010577
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 009,50
1 221,49 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,08 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Schodišťový automat 30s-10min DIN elektronický PALADIN 284210 Paladin
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Automat schodišťový PALADIN 284210, elektronický, 1modulový, zpoždění spínání 0,5-20min, proud 16A, barva šedá, krytí IP20, montáž na DIN lištu.\nSchodišťový automat (časovač schodiště) PALADIN 284210 se nejčastěji používá k ovládání osvětlení komunikačních cest (např. chodby a schodiště). Příkladem použití může být patrový dům a ovládání osvětlení schodiště z více míst. Impulzem přivedeným ze spínačů (řazení č. 1/0) se obvod sepne a udržuje osvětlení po nastavenou dobu (30 sekund až 20 minut). Po této době časovač schodiště automaticky vypne osvětlení. Přístroje se instalují na nosnou lištu 35 mm do rozváděče. Napájecí napětí 230 V 50-60Hz, max. spínaný proud je 16 A. Přístroj obsahuje novou technologii ZCR. Tato vlastnost až 10x prodlouží životnost kontaktů použitého relé a zároveň ovládaného přístroje.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Druh zapojení 3- a 4-vodičové zapojení
Funkce Elektronické
Jmenovitý spínací proud 16 A
Max. spínací proud (cos phi = 0,6) 4 A
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení