Spínač ovládací, 32A T3-10-8485/E

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládací spínač
  • Kód: 1270061
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: T3-10-8485/E
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 3837
  • Produktová řada: T
  • EAN: 4015080038375
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 531,24
6 692,80 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,57 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spínač ovládací, 32A T3-10-8485/E
Na objednávku

Popis produktu

Krokové přepínače, Sortiment: Ovládací spínače, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, CSA, UL, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3, Označení typu: T3, s černou pákou a čelním štítkem, Kontakty: 20, Stupeň krytí: Vpředu IP65, Provedení: Montáž do panelu, Spínací úhel: 45 °, Reakce při sepnutí: s aretací, bez polohy 0, 10 Modul(y), Jmenovitý trvalý proud: Iu= 32 A, Čelní štítek: 1-4

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý trvalý proud Iu 32 A
S návratem do nulové polohy NE
S nulovou polohou NE
Typ ovládacího prvku Páčkové
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi