SP-H 2,5/ 5
Na objednávku
Popis produktu
Zástrčka, počet pólů: 5, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,08 mm?- 4 mm?, AWG: 28 - 12, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí: 500 V, šířka: 26 mm, barva: šedá
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI ST
Jmenovité napětí 500
V
Počet pólů 5
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI ST
Jmenovité napětí 500
V
Počet pólů 5
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,08...2,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,14...2,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,08...2,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,08...4
mm2
Připojitelný průřez vodiče 0,08...4
mm2
Způsob elektrického připojení Připojení tahem pružiny
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí