Sonda měřící SHR-3

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Plovákový spínač
  • Kód: 1241808
  • Výrobce: ELKO EP
  • Označení typu: 209970800004
  • Značka: ELKO EP
  • Objednací číslo: 8595188111270
  • Produktová řada: SHR
  • EAN: 8595188111270
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 530,98
1 852,49 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sonda měřící SHR-3
Na objednávku

Popis produktu

SHR-3 | Hladinová sonda nerezová sonda určena pro použití do náročných a průmyslových prostředí, určena k zašroubování do stěny nebo víka nádobyvhodné pro použití do pitné vodysonda se instaluje ve vodorovné, svislé popř. šikmé poloze z boku nádrže nebo do jejího víka. Instalace se provádí pomocí návarku nebo upevňovací matice. K dotažení je nutno použít klíč 24 mm. Utahovací moment je potřeba volit s ohledem na použité těsnění a pracovní přetlak v nádrži.ze sondy je vyveden připojovací kabel - délka 3 m, který je v sondě nakontaktován na snímací elektrodu a pouzdro sondypřipojovací kabel je dvoužilový PVC 2 x 0.75 mm2 , připojení žil: hnědá - snímací elektroda, modrá - pouzdro snímačepřipojovací závit M18x1.5 krytí IP67hmotnost snímače bez kabelu: 100 gpracovní prostředí: prostor bez nebezpečí výbuchu, teplota v místě šroubení: max. 95 °Ctlaková odolnost: při 25 °C 4 MPa, při 95 °C 1.5 MPahmotnost: 239 gmateriál: pouzdro a snímací elektroda: nerez W.Nr. 1.

Parametry

Výrobce ELKO EP
S displejem NE
Vhodné pro pitnou vodu ANO
Značka ELKO EP
Produktová řada SHR
Zobrazit všechny parametry