Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 52...52
mA
Značka LEDVANCE
Produktová řada SMART+
Výkon zdroje 9...9
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 230...230
V
Světelný tok 806...806
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 806
lm
Světelná účinnost 89
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Tvar hrušky
Typ skla / krytu Matné
Barva světla podle EN 12464-1 Teplá < 3300 K
Patice E27
Teplota barvy 2700...2700
K
Barva pouzdra Bílá
Úhel vyzařování 215...215
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 60
mm
Délka 112
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Označení světelného zdroje A-type
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 9
kWh
Střední jmenovitá životnost 15000
h
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant ANO
Kompatibilní s Amazon Alexa ANO
Podpora IFTTT k dispozici ANO