Skříň GEMINI 460x 700x 260 (72M) plastová bez dvířek RAL 7035 IP66

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdná skříň
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 160,69
5 034,43 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Skříň GEMINI 460x 700x 260 (72M) plastová bez dvířek RAL 7035 IP66
Na objednávku

Popis produktu

Plastová skříň Gemini, bez dvířek, max 72M (4x18), montáž na povrch, dodávány v 6 velikostech, plná nebo průhledná dvířka se objednávají samostatně, montáž dvířek je možná na obě strany skříňky, to znamená jak pravé, tak i levé otvírání

Parametry

Výrobce ABB
Hloubka 260 mm
Jmenovitý proud (In) 100 A
Materiál pouzdra Plast
Provedení víka Bez
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení