Výrobce SIEMENS
Digitální vstupy konfigurovatelné ANO
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Značka SIEMENS
Produktová řada SIMATIC ET 200
Počet digitálních vstupů 8
Počet digitálních výstupů 0
Počet HW-rozhraní ostatní 0
Počet HW-rozhraní paralelní 0
Počet HW-rozhraní PROFINET 0
Počet HW-rozhraní průmyslový ethernet 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-232 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-422 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-485 0
Počet HW-rozhraní sériové TTY 0
Počet HW-rozhraní USB 0
Počet HW-rozhraní Wireless 0
S optickým rozhraním NE
Druh napětí pro napájení DC
Napájecí napětí při DC 19,2...28,8
V
Přípustné napětí na vstupu -30...30
V
Typ vstupního napětí DC
Vstupní proud při signálu 1 2,5
mA
Podpora protokolu pro TCP/IP NE
Podpora protokolu pro PROFIBUS NE
Podpora protokolu pro CAN NE
Podpora protokolu pro INTERBUS NE
Podpora protokolu pro ASI NE
Podpora protokolu pro KNX NE
Podpora protokolu pro MODBUS NE
Podpora protokolu pro Data-Highway NE
Podpora protokolu pro DeviceNet NE
Podpora protokolu pro SUCONET NE
Podpora protokolu pro LON NE
Podpora protokolu pro PROFINET IO NE
Podpora protokolu pro PROFINET CBA NE
Podpora protokolu pro SERCOS NE
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus NE
Podpora protokolu pro EtherNet/IP NE
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work NE
Podpora protokolu pro DeviceNet Safety NE
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety NE
Podpora protokolu pro PROFIsafe NE
Podpora protokolu pro SafetyBUS p NE
Podpora protokolu pro sonstige Bussysteme NE
Bezdrátový standard Bluetooth NE
Bezdrátový standard WLAN 802.11 NE
Bezdrátový standard GPRS NE
Bezdrátový standard GSM NE
Bezdrátový standard UMTS NE
IO-Link Master NE
Systémové komponenty ANO
Stupeň krytí (IP) IP20
Zpožděný čas při změně signálu 0,05...20
ms
Připojení polní sběrnice přes separátní přípojnicovou spojku možné ANO
Montáž na nosnou lištu možná ANO
Nástěnná / přímá montáž možná NE
Čelní instalace možná NE
Rack-montáž možná NE
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Přidružené provozní zařízení (Ex ia) NE
Přidružené provozní zařízení (Ex ib) NE
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Certifikace jiskrové bezpečnosti ATEX plyn Kat. 3G
Šířka 15
mm
Výška 73
mm
Hloubka 58
mm