Jmenovitý proud 350...350
mA
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Značka LEDVANCE
Produktová řada Surface Bulkhead
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Stmívání DALI-2 NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Provedení mřížky Matná
S řídicím zařízením ANO
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku EVG
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vhodné pro zapojení do světelné řady NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Ostatní
Směr světelného toku Přímý
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 50000
h
Max. počet svítidel na jistič B16 49
Max. počet svítidel na jistič C16 81
Stupeň krytí (IP) IP65
Rázová pevnost IK10
Třída ochrany II
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -20...40
°C
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
S větracími otvory NE
Max. výkon systému 15
W
Účinnost svítidla 93
lm/W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 1400
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 3000...3000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Výkonový koeficient 0,7
Výška / hloubka 70
mm
Vnější průměr 300
mm
Typ kabeláže Vhodné pro průchozí propojení
Počet pólů 2
Způsob připojení Bezšroubová svorka
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Provoz přes Bluetooth NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO