Sestava polomechanická pro křížový ovládač

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládací spínač, joystick
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 965,04
4 797,70 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sestava polomechanická pro křížový ovládač
Na objednávku

Popis produktu

This head with operating shaft operates with 4 direction spring-return-to-zero-position mechanism and provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is easily installed and replaced on compatible joystick controllers. It also provides a smooth and precise control of your machine in a variety of industrial applications. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It makes it ideal for operation in harsh environments.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Blokace v nulové pozici NE
Délka joysticku 54 mm
Jmenovitý provozní proud Ie u AC-21 10 A
Konfigurovatelný analogový výstupní signál NE
Zobrazit všechny parametry