Schodišťový automat 60s-7min DIN elektromechanický ELPA 8 Theben

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Schodišťový automat
  • Kód: 1542023
  • Výrobce: Theben
  • Označení typu: ELPA 8
  • Značka: Theben
  • Objednací číslo: 0080002
  • Produktová řada: ELPA
  • EAN: 4003468010068
  • Elektroodpad: Ano
Skladem u dodavatele
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 202,33
1 454,82 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,08 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Schodišťový automat 60s-7min DIN elektromechanický ELPA 8 Theben
Skladem u dodavatele

Popis produktu

Theben ELPA 8. Elektromechanické časové zpoždění. Maximální spolehlivost díky pohonu synchronním motorem.Nulový příkon v pohotovostním režimu. Plynule nastavitelná doba sepnutí 1?7 minut. Kolébkový přepínač pro trvalé nebo minutové osvětlení. Vstup pro tlačítkové spínače s max. zatížením doutnavkami 50 mA. Mimořádně snadné nastavení času s přímým odečítáním času zpoždění na stupnici. Přesná mechanika zaručuje přesné spínání. Velmi vysoká odolnost proti rušení. Minimální vlastní příkon. Přepínač předvolby pro tří- nebo čtyřvodičovou přípojku. 4 vodiče s přípojkou pro podlahové osvětlení. 3 vodiče bez přípojky pro podlahové osvětlení.

Parametry

Výrobce Theben
Druh zapojení 3- a 4-vodičové zapojení
Funkce Mechanické
Jmenovitý spínací proud 16 A
Max. spínací proud (cos phi = 0,6) 10 A
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství