Schodišťový automat 30s-15min na omítku elektronický ASO-101 Eleman

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Schodišťový automat
  • Kód: 1036997
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 915
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000915
  • Produktová řada:
  • EAN: 5908312592433
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
913,28
1 105,07 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,08 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Schodišťový automat 30s-15min na omítku elektronický ASO-101 Eleman
Na objednávku

Popis produktu

Automat schodišťový ASO-101, funkce protiblokády, zpoždění spínání 0,5-15min, spolupracuje s tlačítky vybavenými doutnavkami, proud 16A, barva šedá, krytí IP20, montáž na povrch.\nStisknutím tlačítka osvětlení schodišťový automat podrží zapnuté osvětlení na čas nastavený potenciometrem (30s až 15min.). Po uplynutí nastaveného času automat samočinně vypne osvětlení. Po vypnutí můžeme osvětlení opětovně zapnout. Funkce protiblokády nedovoluje trvalé svícení po zablokovaní schodišťového tlačítka (např. zápalkou), automat odměřuje nastavený čas a samočinně vypne osvětlení. Opětovné zapnutí osvětlení vyžaduje odstranění blokády tlačítka. Schodišťový automat ASO-101 je přizpůsoben k montáži na povrch. Napájecí napětí 230 V 50-60Hz, max. spínaný proud je 16 A.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Druh zapojení 3- a 4-vodičové zapojení
Funkce Elektronické
Jmenovitý spínací proud 16 A
Max. zatížení žárovky 2300 W
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení