SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Silový kabel < 1 kV, flexibilní uložení
  • Kód: 1017845
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1503373
  • Produktová řada: SAC
  • EAN: 4017918896973
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
16 585,78
20 068,79 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR
Na objednávku

Popis produktu

Kmenové vedení pro boxy senzorů/aktorů, s vodičem PE, nestíněné, materiál PUR/PVC, 19pólové, 16 x 0,50 mm? a 3 x 1,00 mm?, délka: 50 m

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada SAC
Jmenovitý průřez vodiče 0,5 mm2
Počet žil 19
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství