Výrobce EATON
Funkce Jeden směr
S displejem ANO
Značka EATON
Produktová řada S811+
Druh napětí pro spuštění DC
Integrovaná ochrana motoru proti přetížení ANO
Jmenovitá teplota okolí bez odlehčení 50
°C
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 0...0
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 0...0
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 24...24
V
Jmenovité provozní napětí Ue 200...600
V
Jmenovitý provozní proud Ie při 40 °C Tu 650
A
Jmenovitý výkon třífázového motoru, fázové zapojení, při 230 V 200
kW
Jmenovitý výkon třífázového motoru, fázové zapojení, při 400 V 630
kW
Jmenovitý výkon třífázového motoru, standardní zapojení, při 230 V 200
kW
Jmenovitý výkon třífázového motoru, standardní zapojení, při 400 V 315
kW
Řízení kroutícího momentu NE
Stupeň krytí (IP) IP00
Stupeň krytí (NEMA) Ostatní
Třída vybavení Nastavitelné
Vnitřní bypass ANO