S801S-UCB80

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
  • Kód: 1080576
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: 2CCS861001R1805
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: 2CCS861001R1805
  • Produktová řada: Jističe S 800
  • EAN: 7612271202934
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 072,53
4 927,76 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,25 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

S801S-UCB80
Na objednávku

Popis produktu

S801S-UCB80; jistič typu S800S; vypínací charakteristika: B ; počet pólů: 1; jmenovitý proud 80A; napětí 250V DC; Icu = 50 kA (250V DC)

Parametry

Druh napětí DC
Instalační hloubka 82,5 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 50 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V 50 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 50 kA
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení