Rohož 2-žilová DEVIcomfort 150T (DTIR), 7,0m2 1050W

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Topná rohož
  • Kód: 1561135
  • Výrobce: Danfoss
  • Označení typu: DTIR-150 7,0m2 1050W
  • Značka: DEVI
  • Objednací číslo: 83030580
  • Produktová řada: DEVIcomfort
  • EAN: 5703466169421
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
11 593,78
14 028,47 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,70 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Rohož 2-žilová DEVIcomfort 150T (DTIR), 7,0m2 1050W
Na objednávku

Popis produktu

Samolepicí topná rohož se studeným koncem, připravená pro okamžitou instalaci a speciálně vyvinuta pro zabudování do samonivelačního materiálu nebo flexibilního lepidla přímo pod povrchovou krytinu. Vzhledem k nízké stavební výšce (pouze 4,5 mm) je ideální pro rekonstrukce a modernizace koupelen, sprchových koutů, kuchyní apod. Tento systém je vhodný pro instalaci do malých a / nebo velkých prostor. Dvoužilový topný kabel plně stíněný hliníkovou fólií a s dodatečným ochranným pláštěm je připevněn k plastové síťovině. Jasně viditelná spojka mezi topným kabelem a studeným koncem zabraňuje náhodné instalaci topného kabelu do stěny. Délka studeného konce je 4,0 m. Studený konec je instalační kabel s pevnými vodiči typu DTWB: 2 x 1,0mm?, pracovní napětí 230V, max. povolená pracovní teplota: bez napájení: 90°C / s napájením: 85°C. Měrný výkon: 150W/m?, izolace: PVC / FEP, odchylka odporu: + 10% / -5%, minimální instalační teplota: - 5°C, minimální průměr ohybu: 6 x dA, šířka rohože 50cm, výška rohože: 4,5 mm, třída krytí: IP X7, schválení: EN 60335-2-96, plocha 7,0m?, rozměry (Š x D): 0,5 x 14,0m, výkon 1050W

Parametry

Výrobce Danfoss
Délka 14000 mm
Provedení Tenkovrstvé topení
S nosnou podložkou ANO
S pokojovým termostatem NE
Zobrazit všechny parametry