Relé na DIN lištu 1-fázové SSR 280 V AC 6 A 24 V DC, SSM1A16BDR Random

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Polovodičové relé
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 457,22
1 763,24 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,05 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Relé na DIN lištu 1-fázové SSR 280 V AC 6 A 24 V DC, SSM1A16BDR Random
Na objednávku

Popis produktu

This Harmony SSM solid state modular DIN rail single-phase relay is rated 6A, is controlled with a 4V to 32V DC input, has a rated load voltage of 24V to 280V AC with random voltage switching, ideal for inductive loads. It also has a visual indicator showing the status of its input. Built-in heatsink for maximum performance and less spare parts to manage. It is also silent and reliable thanks to the absence of moving contacts. Its clear schematic on the side of the socket enables easier wiring and maintenance. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parametry

Značka Schneider Electric
Produktová řada Harmony
Switching at zero-crossing NE
Výrobce Schneider Electric
Vhodné pro montáž na DIN lištu ANO
Zobrazit všechny parametry