Relé na DIN lištu 1-fázové SSR 280 V AC 6 A 24 V DC, SSM1A16BD

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Polovodičové relé
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 716,86
2 077,40 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,05 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Relé na DIN lištu 1-fázové SSR 280 V AC 6 A 24 V DC, SSM1A16BD
Na objednávku

Popis produktu

Toto polovodičové relé Zelio SSM - 1fázové SSM - 6A - je řízeno vstupem 4V až 32V DC - má jmenovité zatížení 24V až 280V AC s nulovým napětím, je ideální pro odporové zátěže. Má také vizuální indikátor ukazující stav jeho vstupu. Vestavěný chladič pro maximální výkon a méně náhradních dílů pro správu. Díky absenci pohyblivých kontaktů je také tichý a spolehlivý. Jeho jasné schéma na straně patice umožňuje snadnější zapojení a údržbu. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parametry

Značka Schneider Electric
Produktová řada Harmony
Switching at zero-crossing NE
Výrobce Schneider Electric
Vhodné pro montáž na DIN lištu ANO
Zobrazit všechny parametry