Relé na DIN lištu 1-fázové SSL1A12JD

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Polovodičové relé
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
489,80
592,66 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

Relé na DIN lištu 1-fázové SSL1A12JD
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Toto slim násuvné relé Zelio SSL pro rozhraní SSL je hodnoceno jako 2A, je řízeno vstupem 3V až 12V DC, má jmenovité zatížení 24V až 280V AC s nulovým napětím, ideální pro odporové zátěže. Šířka 6 mm, včetně zásuvky, šetří prostor ve vašich řídicích skříních. Díky absenci pohyblivých kontaktů je také tichý a spolehlivý. Je odolný proti nárazům, vibracím a znečištěním díky své normě IP67, a je proto ideální pro náročné průmyslové prostředí. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parametry

Značka Schneider Electric
Produktová řada Harmony
Switching at zero-crossing ANO
Výrobce Schneider Electric
Vhodné pro montáž na DIN lištu ANO
Zobrazit všechny parametry