Relé miniaturní 4P 6A 24V DC RXM4AB2BD Zelio Relay

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Spínací relé (paticové)
Skladem 200 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
305,16
369,24 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,04 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Relé miniaturní 4P 6A 24V DC RXM4AB2BD Zelio Relay
Skladem 200 a více ks

Popis produktu

Toto miniaturní paticové relé Zelio RXM má ovl. napětí cívky 24V DC a má 4 přepínací kontakty 4PDT (čtyřpólová dvojitá projekční) s zatíitelností 6A. Nabízí velkou volbu počtu kontaktů pro použití s vysokým jmenovitým proudem a prostorově úspornou konstrukcí. Nabízí také uzamykatelné testovací tlačítko s jedním krokem a indikátor LED "Power On"určené k zapnutí. Pomáhá snižovat velikost skříně a zvyšovat spolehlivost strojů: můžete instalovat téměř všude. Výrobek je IP40 A MÁ PRŮHLEDNÝ KRYT, KTERÝ UMOŽŇUJE OPERÁTORU VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT STAV KONTAKTŮ. Možnost práce s pevně zapojenými automatickými logickými systémy doplňuje funkce průmyslových programovatelných logických automatů (PLC). Stavový displej s LED: jasně signalizujte, jak ve dne, tak v noci. Its design is fit for industrial machines, packaging, textile, HVAC, automation control panels, low/medium voltage switchgear, motor controls, PLC Interfaces, power supplies, building or medical equipment, lighting controls. It is a green premium product and conforms to international standard and certifications like IEC, CE, UL, CSA, EAC, Lloyd's, RoHS and REACH. RXM Relay should be used with a RXZE socket (screw clamp, screw connector, push-in terminal). To protect against vibrations, plastic/metal clamp can be added to the socket. Protection modules and marking legend are also available. It is sold in lots of 10 and reference includes relay only. The RXM plug-in relays are a series of industrial plug-in relays designed for both simple and complex automation systems and available with 2 CO (12A), 3 CO (10A), 4 CO (6A) contacts, 4 CO (3A) low level contacts.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Schneider Electric
Produktová řada Harmony
Typ spínacího kontaktu Ostatní
Způsob elektrického připojení Konektor
Zobrazit všechny parametry