Relé hladinové HRH-7/UNI v krytu IP 65 nap.24..240V AC/DC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Monitorovací relé pro snímání stavu hladiny
  • Kód: 1120402
  • Výrobce: Efapel
  • Označení typu: 4947
  • Značka: LOGUS90
  • Objednací číslo: 8595188149471
  • Produktová řada: HRH
  • EAN: 8595188149471
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 417,05
1 714,63 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,25 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Relé hladinové HRH-7/UNI v krytu IP 65 nap.24..240V AC/DC
Na objednávku

Popis produktu

HRH-7 | Hladinový spínač pro monitorování 1 nebo 2 hladin ve zvýšeném krytí Vysoké krytí IP65 jej předurčuje k provozu v náročných podmínkách.Spínač hlídá hladiny ve studnách, jímkách, nádržích, tankerech, zásobnících,...V rámci jednoho přístroje lze zvolit tyto konfigurace:- jednohladinový spínač vodivých kapalin hlídá jednu úroveň hladiny (vznikne propojením H a D).- dvouhladinový spínač vodivých kapalin hlídá dvě úrovně (spíná při jedné úrovni a vypíná při druhé).Nastavitelné časové zpoždění výstupu (0.5 - 10 s).Potenciometrem nastavitelná citlivost (5 - 100).Měřící frekvence 10 Hz zabraňuje polarizaci kapaliny a zvýšené oxidaci měřících sond.Měřící obvody jsou od napájení výrobku a obvodů kontaktu relé galvanicky odděleny zesílenou izolací dle EN 60664-1 pro kategorii přepětí III.

Parametry

Výrobce Efapel
Značka LOGUS90
Produktová řada HRH
Max. přípustná časová prodleva odpadnutí 10 s
Max. přípustná časová prodleva přitažení 10 s
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi